Fierăstrău circular cu acumulatori GKS 18V-57 G + FSN 1400

Cod articol: 0615990M90
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615990M90
EAN / GTIN 4059952636726
Număr producător 0615990M90
L-Număr L00590 1532

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular cu acumulator GKS 18V-57 G + FSN 1400
  • puternic și precis: Fierăstrăul circular fără fir GKS 18V-57 G compatibil profesional cu sistemele de ghidare comune pentru tăieturi puternice de până la 57 mm
  • Motorul lor puternic oferă suficientă putere pentru tăieturi profunde într-o gamă largă de aplicații care necesită o forță mare de tăiere
  • Fierăstrăul circular fără fir este compatibil cu sistemul de ghidare Bosch pentru tăiere precisă
  • precum și cu sistemele de ghidare de la Mafell
  • Festool și Makita
  • Are o frână rapidă a motorului care oprește imediat pânza de Fierăstrău pentru o protecție sporită a utilizatorului
  • GKS 18V-57 G fierăstraie profesionale din lemn masiv și materiale din lemn
  • cum ar fi OSB
  • placaj sau MDF
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • În plus
  • GKS 18V-57 G Professional este echipat cu LED-uri
  • suflantă
  • duză de aspirare
  • start moale
  • blocare ax și placă de bază din oțel ștampilată

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: da
  • Viteza fără sarcină: 3400 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 42 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 42 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 57 mm
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 20 mm
  • Lama de ferăstrău Ø: 165 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 2,5 m/s²
  • Vibrații K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 5.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x pânza de ferăstrău circular, Standard pentru lemn, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 1 x șină de ghidare FSN 1400
  • Grilă paralelă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii