Folii de suport din oțel carbon PU 10 buc. 50 x 300 x 0,18 mm

Cod articol.: 0613636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Configurabil nu
Grosimea foliei 0,18
Tip produs Folie pentru bază
Lungimea totală L 300 mm
Lăţime totală B 50 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0613636
EAN / GTIN 4029713280260
Număr producător 0613636
L-Număr L40510 2732
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

oțel carbon, 50 x 300 mm, 10 bucăți

Descriere:

Folii de precizie de subțire din oțel carbon. Dimensiunea 50x300mm. Grosime 0,18 mm. Pachet de 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală mm: 0,18 mm