Precisie referentie bladen, cs dikn. 0.18mm bereik 50x300mm

Artikelnummer: 0613636
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Configureerbaar nee
Dikte folie 0,18
Producttype onderlegger van folie
Lengte totaal L 300 mm
Breedte totaal B 50 mm
Inhoud losse onderdelen
Materiaal staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613636
EAN/GTIN 4029713280260
Nummer fabrikant 0613636
L-nummer L40510 2732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

koolstofstaal, 50 x 300 mm, 10 stuks

Omschrijving:

Precisie onderlegfolies gemaakt van koolstofstaal. Afmeting 50x300mm. Dikte 0,18mm. Pak van 10 stuks.

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,18 mm