Feuilles d'épaisseur en acier C, 10 pièces 50 x 300 x 0,18 mm

Réf.: 0613636
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Configurable non
Epaisseur film 0,18
Type de produit feuille calibrée
Longueur totale L 300 mm
Largeur totale B 50 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 0613636
EAN / GTIN 4029713280260
Réf. fabricant 0613636
Article hors catalogue L40510 2732
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

acier au carbone, 50 x 300 mm, 10 pièces

Description:

Feuilles de sous-couche de précision en acier au carbone. Dimension 50x300mm. Epaisseur 0,18mm. Lot de 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Cote nominale mm : 0,18 mm