Micrometru digital intern IMICRO 5,5-6,5 mm

Cod articol: 06130104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 06130104
EAN / GTIN 7630041116946
Număr producător 06130104
L-Număr L41140 449

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Domeniu de măsurare [in]: .2165 ÷ .2559
  • Max. erori permise [µm]: 4
  • Max. erori permise [in]: .0002
  • Limită de repetabilitate [µm]: 4
  • Limită de repetabilitate [in]: .0002
  • Rezoluție [mm] : 0.001
  • Rezoluție [in]: .00005
  • Dimensiunea A [mm]: 2
  • Dimensiunea A [in]: .07
  • Dimensiunea B [mm]: 1,5
  • Dimensiunea B [in]: .05
  • Dimensiunea C [mm]: 25
  • Dimensiunea C [in]: .98

Descriere:

Micrometru interior digital IMICRO, 5,5-6,5 mm

Caracteristică:

  • Zero: Flotantă
  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; dimensiune cifră: 7 mm
  • Ieșiri de date: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 ani.
  • Unități: Mm / in
  • Inclus în livrare: Micrometru; baterie (1x); raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4