IMICRO DIGITAAL 5,5-6,5MM

Artikelnummer: 06130104
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06130104
EAN/GTIN 7630041116946
Nummer fabrikant 06130104

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Meetbereik [in]: .2165 ÷ .2559
  • Max. toegestane fouten [µm]: 4
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [µm]: 4
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [mm]: 0.001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Afmeting A [mm]: 2
  • Afmeting A [in]: .07
  • Afmeting B [mm]: 1,5
  • Afmeting B [in]: .05
  • Afmeting C [mm]: 25
  • Afmeting C [in]: .98

Omschrijving:

Digitale binnenschroefmaat IMICRO, 5,5-6,5 mm

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
  • Eenheden: Mm / inch
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; batterij (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4