Digitální dutinoměr IMICRO 5,5-6,5 mm

Artiklové číslo: 06130104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Měřicí technika digital
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06130104
EAN / GTIN 7630041116946
Číslo výrobce 06130104
L-číslo L41140 449

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Rozsah měření [in]: .2165 ÷ .2559
  • Max. povolené chyby [µm]: 4
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [µm]: 4
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [mm]: 0 001
  • Rozlišení [in]: .00005
  • Rozměr A [mm]: 2
  • Rozměr A [in]: .07
  • Rozměr B [mm]: 1,5
  • Rozměr B [in]: .05
  • Rozměr C [mm]: 25
  • Rozměr C [in]: .98

Popis:

Digitální vnitřní mikrometr IMICRO, 5,5-6,5 mm

Charakteristika:

  • Nula: Plovoucí
  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
  • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Datové výstupy: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 let
  • Jednotky: Mm / in
  • Součástí dodávky: Mikrometr; baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku