Senzor de temperatură cu cablu lung, NTC

Cod articol: 0610 1725
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0610 1725
EAN / GTIN 4029547006630
Număr producător 0610 1725
L-Număr L40550 150

Descriere

Descriere:

Sonda de temperatură care dispune de un cablu lung și un vârf plat este potrivită pentru măsurători în lichide și paste, precum și pentru măsurători ale temperaturii aerului. Datorită elementului său senzor NTC, sonda oferă măsurători precise ale temperaturii cu o precizie de până la ±0,2 °C
  • Sonda de temperatură dispune de un cablu de 6 m
  • Pentru măsurători pe termen lung, puteți monta sonda de temperatură în mod permanent la locul de măsurare. Pentru a face acest lucru aveți nevoie doar de o clemă sau de un guler PG (nu sunt incluse în livrare)
  • Sonda de temperatură este rezistentă la apă în conformitate cu clasa de protecție IP 67. În consecință, măsurătorile pot fi efectuate, de exemplu, în aer liber
  • Timp de răspuns t99 al acestei sonde (timpul necesar pentru ca sonda să înregistreze 99% din saltul de temperatură) de 5 secunde se referă la măsurători în apă în mișcare la +60 °C. Acest timp de răspuns se prelungește atunci când, de exemplu, măsurătorile sunt efectuate în lichide statice, paste sau aer.*
  • Sonda perfectă pentru orice aplicație
  • Nu vedeți sonda de temperatură pe care o căutați? Vă rugăm să ne contactați direct. Dispunem de o gamă largă de sonde de temperatură standard și, de asemenea, fabricăm sonde personalizate special în funcție de cerințele dumneavoastră personale
  • *Pentru măsurătorile de temperatură în aer, timpul de răspuns este de aproximativ 40 - 60 de ori mai mare decât valoarea indicată măsurată în apă. Dacă ar trebui să aveți nevoie de o sondă de temperatură mai degrabă lentă pentru a măsura temperatura aerului, această sondă este deosebit de potrivită, deoarece nu ia deloc în considerare vârfurile scurte de temperatură, sau doar într-o măsură foarte mică, atunci când măsoară temperatura. De exemplu, dacă intenționați să folosiți această sondă pentru a măsura temperatura aerului din frigider, deschiderea scurtă a ușii frigiderului nu ar lua în considerare fluctuația de temperatură care rezultă din amestecarea temperaturii calde din cameră cu temperatura frigiderului
  • Dacă aveți nevoie de o sondă de temperatură a aerului cu un timp de răspuns rapid, cea mai bună alegere ar fi sonda de temperatură excepțional de rapidă 0602 0493, care are un domeniu de măsurare mare.