• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler mit langem Kabel, NTC

Artikel-Nr.: 0610 1725
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0610 1725
EAN / GTIN 4029547006630
Herstellernummer 0610 1725
L-Nummer L41152 100069
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Der Temperaturfühler mit langem Kabel und flacher Spitze ist sowohl für Messungen in Flüssigkeiten und Pasten als auch für Lufttemperaturmessungen geeignet. Dank seines NTC-Sensorelements liefert der Fühler präzise Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,2 °C
  • Der Temperaturfühler verfügt über ein 6 m langes Kabel
  • Für Langzeitmessungen können Sie den Temperaturfühler fest am Messort montieren. Dazu benötigen Sie lediglich eine Klemme oder PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der Temperaturfühler ist wasserdicht nach Schutzart IP 67
  • Die Ansprechzeit t99 (Zeit, die der Fühler benötigt, um 99% des Temperatursprungs zu registrieren) von 5 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60 °C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn z.B. in stehenden Flüssigkeiten, Pasten oder Luft gemessen wird.*
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen
  • *Bei Lufttemperaturmessungen ist die Ansprechzeit etwa 40 - 60 mal höher als der in Wasser gemessene Anzeigewert. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, ist dieser Fühler besonders geeignet, da er kurzzeitige Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung nicht oder nur in sehr geringem Maße berücksichtigt. Wenn Sie z.B. mit diesem Fühler die Lufttemperatur im Kühlschrank messen wollen, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die durch die Vermischung der warmen Raumtemperatur mit der Kühlschranktemperatur entsteht, nicht berücksichtigen
  • Wenn Sie einen Lufttemperaturfühler mit einer schnellen Ansprechzeit benötigen, ist der besonders schnelle Temperaturfühler 0602 0493 mit einem großen Messbereich die beste Wahl.