Mașină de găurit cu acumulator GSR 12V-32

Cod articol.: 06019N7000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 12 V
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Cuplu max. 32 Nm
Denumirea producătorului GSR 12V-32
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Dimensiune șurub max. M8
Cu funcție de impact nein
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 0,8 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 10 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Lungimea totală 142 mm
Înălţimea totală 160 mm
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 21 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 32 Nm
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 0,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N7000
EAN / GTIN 4053423342840
Număr producător 06019N7000
L-Număr L00620 107612
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSR 12V-32, Mașina fără fir GSR 12V-32 Professional oferă un control optim al sculei datorită sistemului Advanced KickBack Control. Această tehnologie minimizează riscul de accidentare în cazul în care burghiul se blochează brusc sau chiar și atunci când scula se rotește lent în jurul axei sale de găurire și forța de prindere crește lent. Cu o lungime a capului de 142 mm și o înălțime de 160 mm, unealta este extrem de compactă și facilitează găurirea sau înșurubarea chiar și în locuri înguste sau greu accesibile. În plus, lucrul repetat cu acest burghiu-șurubelniță ușor, care cântărește doar 0,7 kg, este mai puțin obositor. GSR 12V-32 Professional este potrivit pentru toate tipurile de aplicații de înșurubare și găurire în lemn și metal. Informații suplimentare: GSR 12V-32 Professional este echipat cu Advanced KickBack Control, un motor fără perii, un mandrin metalic robust, o lumină de lucru puternică și un clip pentru centură. Carton

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip acumulator: Litiu-Ion
  • BITURBO: nu
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Tip mandrină: fără cheie
  • Ø găurire lemn, max.: 35 mm
  • Găurire Ø oțel, max: 10 mm
  • Cuplu (dur): 32 Nm
  • Cuplu (moale): 21 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 21/32/- Nm
  • Niveluri de cuplu: 21
  • Niveluri de cuplu (standard): 21
  • Greutate excluzând bateria: 0,7kg
  • Turație în gol (1. viteză / 2. viteză): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Angrenaj, până la: 475 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Angrenaj, până la: 1.800 min-1
  • Ø șurub, max.: 8 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Diametru de prindere mandrină, max.: 10 mm
  • Diametru de strângere mandrină, min.: 0,8 mm
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²