• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32

Artikel-Nr.: 06019N7000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Napięcie znamionowe 12 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Moment obrotowy, maks. 32 Nm
Oznaczenie producenta GSR 12V-32
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czarny
Maks. rozmiar śruby M8
Z funkcją udaru nein
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 0,8 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 35 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Długość całkowita 142 mm
Wysokość całkowita 160 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 21 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 32 Nm
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe ja
Masa całkowita 0,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N7000
EAN / GTIN 4053423342840
Herstellernummer 06019N7000
L-Nummer L00620 107612
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSR 12V-32, Mașina fără fir GSR 12V-32 Professional oferă un control optim al sculei datorită sistemului Advanced KickBack Control. Această tehnologie minimizează riscul de accidentare în cazul în care burghiul se blochează brusc sau chiar și atunci când scula se rotește lent în jurul axei sale de găurire și forța de prindere crește lent. Cu o lungime a capului de 142 mm și o înălțime de 160 mm, unealta este extrem de compactă și facilitează găurirea sau înșurubarea chiar și în locuri înguste sau greu accesibile. În plus, lucrul repetat cu acest burghiu-șurubelniță ușor, care cântărește doar 0,7 kg, este mai puțin obositor. GSR 12V-32 Professional este potrivit pentru toate tipurile de aplicații de înșurubare și găurire în lemn și metal. Informații suplimentare: GSR 12V-32 Professional este echipat cu Advanced KickBack Control, un motor fără perii, un mandrin metalic robust, o lumină de lucru puternică și un clip pentru centură. Carton

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip acumulator: Litiu-Ion
  • BITURBO: nu
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Tip mandrină: fără cheie
  • Ø găurire lemn, max.: 35 mm
  • Găurire Ø oțel, max: 10 mm
  • Cuplu (dur): 32 Nm
  • Cuplu (moale): 21 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 21/32/- Nm
  • Niveluri de cuplu: 21
  • Niveluri de cuplu (standard): 21
  • Greutate excluzând bateria: 0,7kg
  • Turație în gol (1. viteză / 2. viteză): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Angrenaj, până la: 475 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Angrenaj, până la: 1.800 min-1
  • Ø șurub, max.: 8 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Diametru de prindere mandrină, max.: 10 mm
  • Diametru de strângere mandrină, min.: 0,8 mm
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb