{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 12 V | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Couple, max. | 32 Nm | |
| Référence fabricant | GSR 12V-32 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Taille de vis max. | M8 | |
| Avec fonction de frappe | non | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide | 0,8 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide | 10 mm | |
| Diamètre max., acier | 10 mm | |
| Diamètre max., bois | 35 mm | |
| Type de produit | perceuse-visseuse | |
| Longueur totale | 142 mm | |
| Hauteur totale | 160 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Couple | 1 | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 21 Nm | |
| Couple max. (matériaux durs) | 32 Nm | |
| Pour matériau | acier; bois | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin à changement rapide | |
| Perçage/lamage/alésage dans | bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 1,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 0,7 kg |
| Référence article | 06019N7000 | |
| EAN / GTIN | 4053423342840 | |
| Réf. fabricant | 06019N7000 | |
| Article hors catalogue | L00620 107612 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |