Freză cu filet pentru baterie GGC 18V-12

Cod articol: 06019M8000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019M8000
EAN / GTIN 4053423338010
Număr producător 06019M8000
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Freză cu acumulator pentru filetare, Freza cu acumulator pentru filetare GGC 18V-12 Professional de la Bosch asigură tăieri fără bavuri, fără a fi necesară prelucrarea ulterioară pentru înșurubarea piulițelor. Unealta taie cu ușurință tije filetate până la M12 în oțel și M10 în oțel inoxidabil și, datorită construcției sale perfect echilibrate, este ideală pentru lucrări deasupra capului și lucrări staționare. În plus, mecanismul său special de foarfecare, care asigură tăierea fără scântei, oferă un nivel ridicat de protecție pentru utilizator. Este livrat cu o lampă de lucru care îmbunătățește vizibilitatea liniei de tăiere. Bosch GGC 18V-12 Professional este potrivit pentru tăierea tijelor filetate din oțel și oțel inoxidabil. Unelte de ștanțare multiple M6-M12 (2 608 001 200)

Caracteristică:

  • Nivel de presiune acustică: 83 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică: 91 dB(A)
  • Împărțiți categoriile de produse.: Freză cu filet pentru baterie