Coupe-filet sans fil GGC 18V-12

Réf.: 06019M8000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série GGC 18V-12 Professional
Référence fabricant Akku-Gewindestangenschneider GGC 18V-12 Professional
Emballage Valise (L-Boxx); En vrac
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal de filetage, métrique 12 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 06019M8000
EAN / GTIN 4053423338010
Réf. fabricant 06019M8000
Article hors catalogue L00620 107633
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Filetage sans fil, Le fileteur sans fil haute performance GGC 18V-12 Professional de Bosch permet d’obtenir des coupes sans bavures, sans qu’il soit nécessaire de retravailler les pièces pour visser les écrous. Cet outil coupe facilement les tiges filetées jusqu’à M12 dans l’acier et M10 dans l’acier inoxydable. Grâce à sa conception parfaitement équilibrée, il est idéal pour les travaux en hauteur et les travaux stationnaires. De plus, son mécanisme à ciseaux spécial, qui garantit une coupe sans étincelles, offre une protection élevée à l’utilisateur. Il est livré avec une lampe de travail qui améliore la visibilité sur la ligne de coupe. La Bosch GGC 18V-12 Professional est adaptée à la coupe de tiges filetées en acier et en acier inoxydable. Outils de poinçonnage multiples M6-M12 (2 608 001 200)

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique: 83 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 91 dB(A)
  • Divisez les catégories de produits: Coupe-filet sans fil