Cortador de roscas a batería GGC 18V-12

Número de artículo: 06019M8000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie GGC 18V-12 Professional
Denominación del fabricante Akku-Gewindestangenschneider GGC 18V-12 Professional
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx); sueltos
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior/exterior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M8000
EAN / GTIN 4053423338010
Número del fabricante 06019M8000
Número L L00620 107633
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Cortador de roscas a batería. El cortador de roscas de alto rendimiento GGC 18V-12 Professional de Bosch realiza cortes sin rebabas, sin necesidad de repasar para atornillar tuercas. La herramienta corta cómodamente varillas roscadas de hasta M12 en acero y M10 en acero inoxidable, por lo que, gracias a su diseño perfectamente equilibrado, es ideal para trabajos en altura y fijos. Además, ofrece una alta protección al usuario gracias a su mecanismo especial de tijera, que garantiza un corte sin chispas. Se suministra con una luz de trabajo que mejora la visibilidad de la línea de corte. La Bosch GGC 18V-12 Professional es adecuada para cortar varillas roscadas de acero y acero inoxidable. Herramientas de punzonado múltiples M6-M12 (2 608 001 200)

Característica:

  • Nivel de presión sonora: 83 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)
  • Subdivisión de las categorías de productos: Cortador de roscas a batería