Cordless Impact Wrench GDS 18V-450 HC

Cod articol: 06019K4003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019K4003
EAN / GTIN 4059952568041
Număr producător 06019K4003
L-Număr L00620 107505
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Cheie cu impact fără fir GDS 18V-5 HC, care ușurează lucrul cu cheia cu impact fără fir GDS 18V-5 HC Professional. 450 450 Două moduri de operare standard de pe interfața cu utilizatorul (șuruburi/piulițe metalice (A) și șuruburi de lemn (B)) asigură o aplicare controlată și previn capetele șuruburilor sparte și pierderea șuruburilor sau piulițelor metalice prin încetinirea sau închiderea cheii de impact. Fiecare mod de operare poate fi setat convenabil pentru aplicația respectivă prin intermediul aplicației Bosch Toolbox. Cuplul de strângere de 450 Nm și cuplul de rupere de 800 Nm asigură performanță maximă. Trei niveluri de viteză/cuplu cresc flexibilitatea și controlul. Cheia de impact este ideală pentru ateliere metalice / lăcătuși, asamblare industrială, construcția cadrului și întreținerea vehiculului atunci când se utilizează șuruburi / piulițe metalice de la M10 la M20. Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V (sistem Professional 18V). Este compatibilă și cu AMPShare, acumulatorul pentru mai multe mărci. GDS 18V-450 HC are un indicator de stare a sculei, lumină LED și clemă pentru curea pentru un plus de confort. 2 x baterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Încărcător rapid GAL 40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). INSERȚIE BOXX DE 1/1 L (1 600 A02 DG5)

Caracteristică:

  • Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
  • Cuplu, max: 450 Nm
  • Interval de setare a cuplului, max. 1. Treaptă: 250 Nm
  • Interval de setare a cuplului, max. 2. Treaptă: 330 Nm
  • Interval de setare a cuplului, max. 3. Treaptă: 450 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 1. Treaptă: 0/250 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 2. Treaptă: 0/330 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 3. Treaptă: 0/450 Nm
  • Trepte moment de rotaţie: 3
  • Greutate excluzând bateria: 1,6 kg
  • Turaţie de mers în gol: 0-2,300 rpm
  • Turație de ralanti (1. Nivel): 0-1.000 min-1
  • Turație de ralanti (2. Nivel): 0-1.500 min-1
  • Turație de ralanti (3. Nivel): 0-2.300 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Pas, până la: 1.000 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Pas, până la: 1.500 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 2.300 rot/min
  • Cuplu de rupere, max: 800 Nm
  • Număr de percuţii: 0-3,300 bpm
  • Număr de mișcări (1. Nivel): 0-1.900 bpm
  • Număr de mișcări (2. Nivel): 0-2.500 bpm
  • Număr de mișcări (3. Nivel): 0-3,300 bpm
  • Număr de lovituri, până la: 3.300 bpm
  • Dimensiune șurub: M 10 – M 20
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiunea maximă permisă]: 14,5 m/s²
  • Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiunea maximă permisă]: 1,5 m/s²
  • Portsculă: 1/2” pătrat