• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K4003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019K4003
EAN / GTIN 4059952568041
Herstellernummer 06019K4003
L-Nummer L00620 107505
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Drehmoment, max.: 450 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 250 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 450 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/250 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/450 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1,6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-2.300 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1.500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 2.300 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 800 Nm
  • Schlagzahl: 0-3.300 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1.900 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2.500 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3.300 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 3.300 bpm
  • Schraubengröße: M 10 – M 20
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 14,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb