• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-450 HC, 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019K4003
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
Katalogové číslo 06019K4003
EAN / GTIN 4059952568041
Číslo výrobce 06019K4003
L-číslo L00620 107505
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Rázový utahovák akumulátorový článek GDS 18V-450 HC usnadňuje práci s impaktovým klíčem akumulátorový článek GDS 18V-450 HC Professional. Dva standardní provozní režimy na uživatelském rozhraní (kovové šrouby/matice (A) a šrouby do dřeva (B)) zajišťují řízenou aplikaci a zabraňují poškození hlav šroubů a ztrátě kovových šroubů nebo matic zpomalením nebo vypnutím rázného klíče. Každý provozní režim lze pohodlně nastavit pro příslušnou aplikaci prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox. Utahovací moment 450 Nm a odtrhový moment 800 Nm zajišťují maximální výkon. Tři úrovně otáček/točivého momentu zvyšují flexibilitu a kontrolu. Rázový klíč je ideální pro kovovýrobu/zámečnictví, průmyslovou montáž, konstrukci rámu a údržbu vozidla při použití kovových šroubů/matic od M10 do M20. Zařízení je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V (systém Professional 18V). Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek. GDS 18V-450 HC má indikátor stavu nástroje, LED světlo a sponu na opasek pro větší pohodlí. 2 x akumulátorový článek GBA 18 v 5,0 Ah (1 600 A00 2U5). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L VLOŽKA BOXX (1 600 A02 DG5)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátorů: 18,0 V
  • točivý moment, max: 450 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, max. 1. Stupeň: 250 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, max. 2. Stupeň: 330 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, max. 3. Stupeň: 450 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 1. Stupeň: 0/250 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 2. Stupeň: 0/330 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 3. Stupeň: 0/450 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 3
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,6 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0–2,300 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu (1. Úroveň): 0-1 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu (2. Úroveň): 0-1 500 min-1
  • počet otáček při volnoběhu (3. Úroveň): 0-2 300 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Krok, do: 1 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Krok, do: 1 500 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 2 300 ot./min
  • Odlamovací moment, max: 800 Nm
  • Počet rázů: 0–3,300 tepů/min
  • počet příklepů (1. Úroveň): 0–1 900 tepů/min
  • počet příklepů (2. Úroveň): 0–2 500 tepů/min
  • počet příklepů (3. Úroveň): 0–3,300 tepů/min
  • počet příklepů, do toho: 3 300 tepů/min
  • Velikost šroubu: M 10 – M 20
  • Hodnota emisí vibrací ah [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 14,5 m /s²
  • Nejistota k [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m /s²
  • Upínač nástrojů: 1/2” čtverec