Aspirator cu acumulatori GAZ 12V, cu 2 x 3.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 06019E3003
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Akkubetrieben
Tip produs Curăţător de podele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019E3003
EAN / GTIN 3165140910712
Număr producător 06019E3003
L-Număr L00590 610

Descriere

Descriere:

  • Aspirator pe baterie pe GAZ 12V, GAZUL 12 V Professional este aspiratorul portabil de 12V extrem de compact Bosch, ideal pentru aspirarea uscată
  • Oferă libertate wireless pentru curățare, chiar și departe de prizele de alimentare
  • Designul său extrem de compact asigură mobilitate nelimitată și manevrabilitate bună, se potrivește chiar și celui mai mic l-BOXX 102 pentru un transport confortabil
  • Cu tubul prelungitor inclus, GAZUL 12 V Professional poate fi utilizat cu ușurință în locații înguste și îndepărtate

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Suprafața de filtrare: 408 cm²
  • Greutate fără baterie: 0,7 kg
  • Max. Viteza fluxului de aer (turbină): 15,0 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 45 mbar

Livrare:

  • 1 x filtru plat plisat
  • Bucșă cu canelură
  • L-BOXX 102
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru GAS 12 V
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru încărcător și baterie
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 3.0Ah

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii