{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Denumirea producătorului | GOP 18V-34 Professional | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 1,7 grad | |
| Număr oscilaţii | 20.000 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Vibraţie maximă conform EN | 3,9 m/s2 | |
| Greutate | 1,2 kg | |
| Tip produs | Oscilatoare |
| Cod articol | 06018G2000 | |
| EAN / GTIN | 4059952606835 | |
| Număr producător | 06018G2000 | |
| L-Număr | L00590 1887 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |