• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Akumulátorová multifunkční pila GOP 18V-34, ponorný pilový kotouč StarlockPlus BIM, L-BOXX

Artiklové číslo: 06018G2000
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
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06018G2000
EAN / GTIN 4059952606835
Číslo výrobce 06018G2000
L-číslo L00590 1887
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Oscilační multifunkční nástroje jsou problémové řešiče s téměř 100 příslušenstvím.
  • Různé úkoly vyžadují různé nože.
  • Výměna čepele může být časově náročná.
  • Vyvinuli jsme GOP 18V-34 Professional s bezkartáčovým motorem a patentovaným zaklapávacím systémem.
  • Nože můžete vyměnit během několika sekund a bez dalších nástrojů – nehrozí vám ztráta montážního čepu.
  • Silné vibrace oscilačních nástrojů jsou velmi nepříjemné.
  • Naše Vibration Control výrazně snižuje vibrace – o 50 % méně než jeho předchůdce – a zajišťuje, že můžete pracovat hladce a méně unaveni.
  • Díky úzké rukojeti o průměru pouhých 180 mm máte perfektní kontrolu nad svým nástrojem a maximální pohodlí při práci.
  • Tento nástroj jsme vyvinuli pro širokou škálu aplikací.
  • Je ideální pro ponorné řezání, řezání na velikost a broušení dřeva.
  • Můžete jej také použít k řezání PVC nebo kovu, odstranění malty mezi dlaždicemi nebo dokonce odškrábání nečistot.
  • Kompatibilní se všemi doplňky Starlock a Starlock Plus.
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare.
  • Ochrana proti popálení prstů: Skříň převodovky je dobře izolovaná a můžete měnit čepele bez dotyku horkého příslušenství.
  • Páčku můžete použít pro pohodlnou výměnu čepele v rukavicích.
  • V nástroji je instalováno LED světlo.

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorová multifunkční řezačka GOP 18V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM pilový list PAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov (2 608 662 558)