{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 18 V | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Denominación del fabricante | GOP 18V-34 Professional | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Amplitud (movimiento de oscilación) | 1,7 grados | |
| Número de oscilaciones | 20.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Vibraciones máximas según EN | 3,9 m/s2 | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Tipo de producto | Oscilador |
| Número de artículo | 06018G2000 | |
| EAN / GTIN | 4059952606835 | |
| Número del fabricante | 06018G2000 | |
| Número L | L00590 1887 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |