Polizor dublu de banc GBG 60-20

Cod articol: 060127A400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor dublu de banc

Identificare și clasificare

Cod articol 060127A400
EAN / GTIN 3165140893442
Număr producător 060127A400
L-Număr L00590 819
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizoare duble GBG 60-20
  • instrumentul puternic și robust pentru cele mai dificile aplicații, motor puternic de inducție pentru diferite condiții de lucru și aplicații, carcasă compactă turnat sub presiune cu rulmenți încapsulați pentru a proteja motorul de praf, bază solidă și solidă pentru o durată lungă de viață și condiții de lucru stabile

Caracteristică:

  • Volum: 42,422 dm3
  • Greutate brută: 18,51 kg
  • Greutate netă: 17 kg
  • Lățime dimensiune: 315 mm
  • Dimensiune înălțime: 304 mm
  • Lungime dimensiune: 443 mm

Livrare:

  • Discul de șlefuire cu granulație normală 24
  • Discul de șlefuire cu granulație normală 60