Tafelslijpmachine GBG 60-20

Artikelnummer: 060127A400
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
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060127A400
EAN/GTIN 3165140893442
Nummer fabrikant 060127A400
L-nummer L00590 819

Omschrijving

Omschrijving:

  • GBG 60-20 dubbele slijpmachines
  • Met zijn krachtige, onderhoudsvrije 600 W inductiemotor kan de GBG 60-20 Professional dubbele slijpmachine het zwaarste slijpwerk aan, ontbramen en slijpen in een breed scala aan industriële werkomstandigheden
  • De robuuste gegoten aluminium behuizing met ingesloten kogellagers houdt de motor stofvrij voor langdurige prestaties
  • De solide basis houdt deze compacte slijpmachine stabiel voor een soepele werking
  • De GBG 60-20 heeft gereedschapsloze verstelbare werkstuksteunen, stalen beschermkappen en beschermkappen om vonken te voorkomen

Kenmerk:

  • Volume: 42,422 dm3
  • Brutogewicht: 18,51 kg
  • Nettogewicht: 17 kg
  • Dimensie Breedte: 315 mm
  • Hoogteafmeting: 304 mm
  • Lengte afmeting: 443 mm

Levering:

  • Schuurschijf normale korrel 24
  • Schuurschijf normale korrel 60