testo 512-1 - Aparat digital de măsurare a presiunii diferențiale cu conexiune app

Cod articol.: 0563 1512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Manometru
Interval de afișare max. 0,2 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 1512
EAN / GTIN 4029547025716
Număr producător 0563 1512
L-Număr L40540 493
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Măsurarea presiunii diferențiale rapidă, simplă și precisă: Aceasta este ceea ce reprezintă instrumentul de măsură compact testo 512-1, care măsoară presiuni de până la 200 hPa. În practică, acesta convinge prin flexibilitate și varietate de aplicații. Verificarea presiunii gazului la arzătoare prin măsurarea presiunii de curgere a gazului și a presiunii de repaus a gazului este la fel de rapidă și precisă ca și verificarea filtrelor și măsurarea tuburilor Pitot în conductele de ventilație. Senzorul de presiune diferențială independent de poziție asigură rezultate de măsurare fiabile și foarte precise. Aplicația testo Smart App pentru smartphone-uri și tablete vă sprijină cu aceste funcții:
  • Configurați dispozitivul de măsurare
  • Afișați grafic istoricul valorilor măsurate
  • Salvați datele măsurate
  • Gestionați clienții și punctele de măsurare
  • Documentare la fața locului
  • Expediați raportul prin e-mail.