• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

testo 512-1 - Digitální diferenční tlakoměr s připojením k aplikaci

Artiklové číslo: 0563 1512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Manometr
Rozsah zobrazení max. 0,2 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 1512
EAN / GTIN 4029547025716
Číslo výrobce 0563 1512
L-číslo L40540 493
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Rychlé, jednoduché a přesné měření diferenčního tlaku: To představuje kompaktní měřicí přístroj testo 512-1, který měří tlak až do 200 hPa. V praxi přesvědčí svou flexibilitou a rozmanitostí použití. Kontrola tlaku plynu na hořácích měřením průtočného tlaku plynu a klidového tlaku plynu je stejně rychlá a přesná jako kontrola filtrů a měření Pitotových trubic ve ventilačním potrubí. Snímač diferenčního tlaku nezávislý na poloze zajišťuje spolehlivé a velmi přesné výsledky měření. Aplikace testo Smart App pro chytré telefony a tablety vás podpoří těmito funkcemi:
  • Konfigurace měřicího zařízení
  • Zobrazení grafické historie naměřených hodnot
  • Uložení naměřených dat
  • Správa zákazníků a měřicích bodů
  • Dokumentace na místě
  • Zaslání protokolu e-mailem.