testo 805 - Termometru cu infraroșu

Cod articol: 0560 8051
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Identificare și clasificare

Cod articol 0560 8051
EAN / GTIN 4029547002434
Număr producător 0560 8051
L-Număr L41152 100068
Producător/responsabil Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Mini termometrul cu infraroșu testo 805 este ideal oriunde este necesară o verificare rapidă a temperaturii de suprafață: Cu ajutorul acestuia, puteți, de exemplu, să înregistrați temperatura mărfurilor primite în timpul inspecțiilor alimentare din supermarket sau chiar să scanați rafturi frigorifice întregi.
  • Cu toate acestea, termometrul cu infraroșu Testo nu oferă servicii fiabile doar în sectorul alimentar (industrie, comerț cu amănuntul), ci și în domeniul serviciilor de construcții
  • Termometru cu infraroșu puternic în format de buzunar Datorită dimensiunilor sale mici (80 mm înălțime), termometrul cu infraroșu este deosebit de practic, deoarece se potrivește în buzunarul oricărei jachete și este întotdeauna la îndemână
  • Datorită opticii sale 1:1, este potrivit pentru măsurători de temperatură la distanță mică
  • Prin simpla apăsare a unui buton, termometrul cu infraroșu Testo măsoară temperatura de suprafață a obiectului de măsurat, fără contact
  • Dacă doriți să înregistrați paleți întregi de mărfuri sau rafturi frigorifice, puteți utiliza modul de scanare și să efectuați o măsurare continuă
  • Capacul de protecție TopSafe este disponibil opțional pentru termometrul cu infraroșu testo 805
  • Acesta protejează instrumentul de măsurare împotriva murdăriei și a apei în conformitate cu clasa de protecție IP 65
  • Capacul de protecție este, prin urmare, foarte util în sectorul alimentar (inspecții alimentare etc.), unde este de așteptat un mediu umed și stropi de apă
  • De asemenea, puteți comanda termometrul cu infraroșu testo 805 direct de la TopSafe (0563 8051).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă