testo 805 - Thermomètre à infrarouges

Réf.: 0560 8051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 8051
EAN / GTIN 4029547002434
Réf. fabricant 0560 8051
Article hors catalogue L40550 106

Description

Description:

Partout où il s'agit de contrôler rapidement la température de surface, le mini-thermomètre à infrarouge testo 805 est idéal: Il permet par exemple de saisir la température des marchandises entrantes lors des contrôles alimentaires dans les supermarchés ou de scanner des rayons réfrigérés entiers.
  • Mais le thermomètre infrarouge Testo ne rend pas seulement des services fiables dans le secteur alimentaire (industrie, commerce de détail), mais aussi dans la technique du bâtiment
  • Un thermomètre infrarouge performant en format de poche Grâce à sa petite taille (80 mm de hauteur), le thermomètre infrarouge est particulièrement pratique, car il se glisse dans la poche d'une veste et est toujours à portée de main
  • Avec son optique 1:1, il convient aux mesures de température à proximité
  • Sur simple pression d'un bouton, le thermomètre infrarouge Testo mesure sans contact la température de surface de l'objet à mesurer
  • Si vous souhaitez saisir des palettes de marchandises entières ou des rayons réfrigérés; vous pouvez utiliser le mode scan et effectuer une mesure continue
  • La housse de protection TopSafe est disponible en option pour le thermomètre infrarouge testo 805
  • Elle protège l'appareil de mesure de la saleté et de l'eau conformément à l'indice de protection IP 65, ce qui est très utile dans le secteur alimentaire (contrôle des denrées alimentaires, etc.), où l'on doit souvent s'attendre à un environnement humide et à des projections d'eau
  • Vous pouvez également commander le thermomètre infrarouge testo 805 directement avec TopSafe (0563 8051).