infrardeči merilnik temperature testo 805

Št. art.: 0560 8051
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0560 8051
EAN/GTIN 4029547002434
Številka proizvajalca 0560 8051
L-število L41152 100068
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Mini infrardeči termometer testo 805 je idealen, kadar je treba hitro preveriti temperaturo površine: Z njim lahko na primer beležite temperaturo vhodnega blaga med pregledom živil v supermarketu ali celo skenirate celotne hladilne police.
  • Vendar pa infrardeči termometer Testo ne zagotavlja zanesljivih storitev le v živilskem sektorju (industrija, maloprodaja), temveč tudi v gradbeništvu
  • Zmogljiv infrardeči termometer v žepnem formatu Infrardeči termometer je zaradi svoje majhnosti (višina 80 mm) še posebej praktičen, saj se prilega žepu jakne in je vedno pri roki
  • Z optiko 1:1 je primeren za merjenje temperature na majhni razdalji
  • Infrardeči termometer Testo s pritiskom na gumb izmeri temperaturo na površini predmeta, ki ga je treba izmeriti, brez dotika
  • Če želite zabeležiti celotne palete z blagom ali hladilne police, lahko uporabite način skeniranja in izvedete neprekinjeno merjenje
  • Za infrardeči termometer testo 805 je po želji na voljo zaščitni pokrov TopSafe
  • Merilni instrument ščiti pred umazanijo in vodo v skladu z zaščitnim razredom IP 65
  • Zaščitni pokrov je zato zelo uporaben v živilskem sektorju (inšpekcijski pregledi živil itd.), kjer pogosto pričakujemo vlažno okolje in brizganje vode
  • Infrardeči termometer testo 805 lahko naročite tudi neposredno pri TopSafe (0563 8051).