{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Nuanță, negru | Negru semnal | |
| Denumirea producătorului | 932 S/6; Der Schraubmeißel | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | ja | |
| Număr de unelte | 6 | |
| Caracteristici de prindere | Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Lamă hexagonală; Vârf negru; Lamă hexagonală; Vârf negru | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Lamă hexagonală; Vârf negru; Lamă hexagonală; Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | călit | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | 05018283001 | |
| EAN / GTIN | 4013288134479 | |
| Număr producător | 05018283001 | |
| L-Număr | L60020 2347 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |