932 S/6 Juego de destornilladores Kraftform: El Destorcincel de Wera + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05018283001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, amarillo Amarillo señales
Color, negro Negro señales
Denominación del fabricante 932 S/6; Der Schraubmeißel
Embalaje Caja
Color amarillo; negro
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
Cantidad de herramientas 6
Características del mango Con capuchón de golpe; Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Cuchillas hexagonales; Punta negra; Cuchillas hexagonales; Punta negra
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Cuchillas hexagonales; Punta negra; Cuchillas hexagonales; Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie material endurecido
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)

Identificación y clasificación

Número de artículo 05018283001
EAN / GTIN 4013288134479
Número del fabricante 05018283001
Número L L60020 2347
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de destorcinceles de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para una gran velocidad de trabajo y zonas blandas de agarre que garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con una varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborados de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo se pueden transferir unos pares de giro más altos.
  • En parte con toma de cuadrado interior dentro de la caperuza de golpe que por medio de la unión atornillada con el mango en T, la carraca Zyklop o la carraca de puntas, permite una transmisión de pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Para tornillos de ranura y phillips
  • Con varilla hexagonal pasante
  • Cápsula de impacto con cuadradillo interior integrado y hexágono para llave para poder transmitir mayores pares
  • Con rack guarda-herramienta para montar en la pared

Volumen de suministro:

  • 932 S/6 Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces
  • 2x 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 80 mm
  • 3x 932 AS Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1.2x7x138 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados