932 S/6 Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis-burin + Rack, 6 pièces

Réf.: 05018283001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05018283001
EAN / GTIN 4013288134479
Réf. fabricant 05018283001
Article hors catalogue L60020 2347

Description

Description:

  • Jeu de tournevis-burins Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les emboutsd'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau.
  • Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame.
  • Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement.
  • Munis pour une part d'entre eux d'une admission carrée dans le heurtoir, permettant -- par raccordement d'un manche en ″T″, d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à emboutsla transmission de couples plus élevés.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.
  • Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Pour vis à Fente et Phillips
  • Avec lame 6 pans traversante
  • Heurtoir à admission carrée intégrée + plot d'accueil de clé pour transmission de couples supérieurs
  • Avec rack de rangement pour pose murale

Livraison:

  • 932 S/6 Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces; 2x 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 80 mm; 3x 932 AS Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1.2x7x138 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange