190 i Cheie cu soclu cu izolație VDE, 10 x 125 mm

Cod articol: 05005325001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05005325001
EAN / GTIN 4013288032539
Număr producător 05005325001
L-Număr L60020 629

Descriere

Descriere:

  • Wera cheie tubulară VDE cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și delicat: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Zinc fosfatat

Livrare:

  • chei tubulare 190 i VDE, 10 x 125 mm