190 i VDE Tournevis isolé à douille, 10 x 125 mm

Réf.: 05005325001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005325001
EAN / GTIN 4013288032539
Réf. fabricant 05005325001
Article hors catalogue L60020 629

Description

Description:

  • Tournevis à douille Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 10 x 125 mm