190I VDE geïsoleerde Dopschroevendraaier, 10 x 125 mm

Artikelnummer: 05005325001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05005325001
EAN/GTIN 4013288032539
Nummer fabrikant 05005325001
L-nummer L60020 629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE-steeksleutel met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 10 x 125 mm