8790 HMB Soclu Zyklop HMB cu antrenare de 3/8″, 8 x 29 mm

Cod articol: 05003553001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003553001
EAN / GTIN 4013288120335
Număr producător 05003553001
L-Număr L60020 2520

Descriere

Descriere:

  • Inserția prizei de mână și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) permite utilizarea manuală și a utilajului de către un utilizare.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu canelură sferică de prindere.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

Avantaj:

  • Priză Zyklop de 3/8″
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact)
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Cu grilă cu bilă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8790 HMB inserție Zyklop socket cu unitate de 3/8″, 8 x 29 mm