8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″, 8 x 29 mm

Artiklové číslo: 05003553001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003553001
EAN / GTIN 4013288120335
Číslo výrobce 05003553001
L-číslo L60020 2520

Popis

Popis:

  • Ručně a strojně poháněné nástrčné hlavice (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s rukama od oleje.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Výhoda:

  • Sada ořechů Zyklop 3/8″
  • Pro ruční i strojní ovládání
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″, 8 x 29 mm