8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8″-aandrijving, 8 x 29 mm

Artikelnummer: 05003553001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003553001
EAN/GTIN 4013288120335
Nummer fabrikant 05003553001
L-nummer L60020 2520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskantschroeven en moeren.
  • Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • 3/8″ Zyklop-dop voor dopsleutel
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Met kogelvanggroef
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket, 8 x 29 mm