{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 2.000 mm | |
| Material | Oţel special | |
| Lungimea totală | 2.000 mm | |
| Inoxidabil | nu | |
| Formă | B | |
| Clasa de precizie | EG 1 | |
| Standard | DIN 874/1 | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 0465105 | |
| EAN / GTIN | 4029713211707 | |
| Număr producător | 0465105 | |
| L-Număr | L40510 1541 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |