Ocelové pravítko DIN 874/1 2000 mm

Artiklové číslo: 0465105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 000 mm
Materiál Speciální ocel
Celková délka 2 000 mm
Nerez ne
Tvar B
Třída přesnosti EG 1
Norma DIN 874/1
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0465105
EAN / GTIN 4029713211707
Číslo výrobce 0465105
L-číslo L40510 1541
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 874 List 1

Popis:

Ocelové pravítko ze speciální oceli, přesnost GG 1, průřez ve tvaru I. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 2000 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN 874