{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 000 mm | |
| Matériau | Acier spécial | |
| Longueur totale | 2 000 mm | |
| Inoxydable | non | |
| Type | B | |
| Classe de précision | EG 1 | |
| Norme | DIN 874/1 | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 0465105 | |
| EAN / GTIN | 4029713211707 | |
| Réf. fabricant | 0465105 | |
| Article hors catalogue | L40510 1541 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |