Riglă flexibilă din oțel oțel inoxidabil Pasul A mm/mm 500 x 30 x 1,0 mm

Cod articol.: 0460208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 500 mm
Lăţimea totală 30 mm
Înălţimea totală 1 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0460208
EAN / GTIN 4029713210373
Număr producător 0460208
L-Număr L40510 1606
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Scară flexibilă din oțel R. Tlg:A mm/mm 500 30x1,0

Caracteristică:

  • Lungime: 500 mm