Regla de acero flexible, ss, escala A 500 x 30 x 1.0mm

Número de artículo: 0460208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 500 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 1 mm
Plegable/flexible
Inoxidable
Clase de precisión EG 2
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 0460208
EAN / GTIN 4029713210373
Número del fabricante 0460208
Número L L40510 1606
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla flexible de acero R. Tlg:A mm/mm 500 30x1,0

Característica:

  • Longitud: 500 mm