Flexibele stalen duimstok, ss, schaal A 500 x 30 x 1.0mm

Artikelnummer: 0460208
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0460208
EAN/GTIN 4029713210373
Nummer fabrikant 0460208
L-nummer L40510 1606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrijstalen veerband
  • EG-klasse II
  • Regels met speciale schaalverdeling of andere schalen zijn op aanvraag beschikbaar

Omschrijving:

Flexibele stalen duimstok R. Tlg:A mm/mm 500 30x1,0

Kenmerk:

  • Lengte: 500 mm