Riglă de lucru DIN 866/A 1000 mm

Cod articol: 0451102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0451102
EAN / GTIN 4029713210007
Număr producător 0451102
L-Număr L40510 1628
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • capete de protecție de 10 mm pe ambele părți
  • scală gradată mm

Descriere:

Cântare de control din oțel special, formă A, cu capete de protecție de 10 mm pe ambele părți, cu gradație mm. Clasa de toleranță în conformitate cu DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 1000 mm

Standard:

DIN 866-A