Règle de contrôle DIN 866/A 1000 mm

Réf.: 0451102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Matériau Acier spécial
Inoxydable non
Norme DIN 866
Type de produit règles

Identification et classification

Référence article 0451102
EAN / GTIN 4029713210007
Réf. fabricant 0451102
Article hors catalogue L40510 1628
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • extrémités de protection de 10 mm des deux côtés
  • graduation en mm

Description:

Échelles de contrôle en acier spécial, forme A, avec extrémités de protection de 10 mm des deux côtés, graduation en mm. Classe de tolérance selon la norme DIN 2268. Livré en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 1000 mm

Norme:

DIN 866-A