Meetlat met schaalverdeling DIN 866/A 1000mm

Artikelnummer: 0451102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0451102
EAN/GTIN 4029713210007
Nummer fabrikant 0451102
L-nummer L40510 1628

Omschrijving

Uitvoering:

  • beide zijden 10 mm beschermende uiteinden
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Controleweegschalen van speciaal staal, vorm A, met aan beide zijden 10 mm beschermkappen, mm-verdeling. Tolerantieklasse volgens DIN 2268. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Lengte: 1000 mm

Norm:

DIN 866-A