Raportor cromat 85 x 150 mm cu placă rotundă

Cod articol.: 0413301
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
Ambalaj Cutie de carton
Poziție unghi reglabilă 180 grade
Lungime braţ 150 mm
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0413301
EAN / GTIN 4029713209698
Număr producător 0413301
L-Număr L40510 576
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel special
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • A absolvit în direcții opuse
  • Crom satin finisat

Descriere:

Gradmetru cu șurub de blocare, din oțel special, cromat mat. 2 grade de contra-rotație scalate cu laser cu precizie ridicată, 0-180°. Drm. de grad de arc 85mm, picior liber 150mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150

Standard:

Factory standard