Transportador con tornillo de bloqueo, placa redonda, cr. Ø 85mm

Número de artículo: 0413301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Posición de ángulo ajustable 180 grados
Longitud del brazo 150 mm
Tipo de producto Falsa escuadra
Material acero
Superficie aplicación mate cromada
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0413301
EAN / GTIN 4029713209698
Número del fabricante 0413301
Número L L40510 576
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Graduado en direcciones opuestas
  • Satén cromo acabado

Descripción:

Medidor de grados con tornillo de bloqueo, de acero especial, cromado mate. 2 grados de contra-rotación escalados por láser con alta precisión, 0-180°. Drm. de arco de grado 85mm, pierna libre 150mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150

Norma:

Factory standard