Chromat 85 x 150 mm s kulatou deskou

Artiklové číslo: 0413301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Poloha úhelníku nastavitelná 180 stupně
Délka ramen 150 mm
Druh produktu Stavěcí úhelník
Materiál ocel
Povrch matně chromované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0413301
EAN / GTIN 4029713209698
Číslo výrobce 0413301
L-číslo L40510 576
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel
  • Tovární standard
  • 0 až 180°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Absolvoval v opačných směrech
  • Saténový chrom dokončen

Popis:

Stupňoměr s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, matně chromovaný. 2 protilehlé rotační stupně s laserem s vysokou přesností, 0-180°. Drm. stupňového oblouku 85 mm, volná noha 150 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150

Norma:

Factory standard